OBO BETTERMANN - Rechter Endverschluss für Aufboden-Kanal Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7404794
Breite - 350 mm
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73089059
Gewicht - 0.314 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195101024
Sonepar Artikelnummer
120201894
Hersteller Artikelnummer
7404794
Hersteller Typ
AIK ESR 35075
Hersteller Artikel Nr.:
7404794
Breite:
350 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.314 kg
Kanalendstück für den rechtsliegenden Blindverschluss von AIK-Kanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss.


