OBO BETTERMANN - Reduktion PG21-PG13,5 Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030772
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20.4
Gewindemaß PG Innengewinde - 13.5
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195434535
Sonepar Artikelnummer
120018771
Hersteller Artikelnummer
2030772
Hersteller Typ
107 R PG21-13 PA
Hersteller Artikel Nr.:
2030772
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20.4
Gewindemaß PG Innengewinde:
13.5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
28.3
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg


