OBO BETTERMANN - Reduktion PG21-PG16 Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030780
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 22.5
Gewindemaß PG Innengewinde - 16
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195434597
Sonepar Artikelnummer
120018772
Hersteller Artikelnummer
2030780
Hersteller Typ
107 R PG21-16 PA
Hersteller Artikel Nr.:
2030780
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
22.5
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
28.3
Gewindemaß PG Außengewinde:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


