OBO BETTERMANN - Reduktion PG29-PG16 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2089297
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindemaß PG Innengewinde - 16
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195193456
Sonepar Artikelnummer
120018900
Hersteller Artikelnummer
2089297
Hersteller Typ
167 R MS PG29-16
Hersteller Artikel Nr.:
2089297
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
16
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.066 kg


