OBO BETTERMANN - Reduktion PG36-PG21 Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030829
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 28.3
Gewindemaß PG Innengewinde - 21
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195824473
Sonepar Artikelnummer
120059447
Hersteller Artikelnummer
2030829
Hersteller Typ
107 R PG36-21 PA
Hersteller Artikel Nr.:
2030829
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
28.3
Gewindemaß PG Innengewinde:
21
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
47
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg


