OBO BETTERMANN - Reduktion PG36-PG29 Polyamid lichtgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2030810
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 37
Gewindemaß PG Innengewinde - 29
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195434719
Sonepar Artikelnummer
120018773
Hersteller Artikelnummer
2030810
Hersteller Typ
107 R PG36-29 PA
Hersteller Artikel Nr.:
2030810
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
37
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
47
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg


