OBO BETTERMANN - Reduktion PG48-PG42 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2089440
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 42
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 42
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195193876
Sonepar Artikelnummer
120018907
Hersteller Artikelnummer
2089440
Hersteller Typ
167 R MS PG48-42
Hersteller Artikel Nr.:
2089440
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
42
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
42
Gewindemaß PG Außengewinde:
48
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.062 kg


