OBO BETTERMANN - Reduzierdichteinsatz zu V-TEC VM M16 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029563
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2.5 .. 7 mm
Gewindemaß (metrisch) - 16
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195360599
Sonepar Artikelnummer
120501889
Hersteller Artikelnummer
2029563
Hersteller Typ
107CR VM 16
Hersteller Artikel Nr.:
2029563
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2.5 .. 7 mm
Gewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


