OBO BETTERMANN - Reduzierdichteinsatz zu V-TEC VM M20 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029566
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 9 mm
Gewindemaß (metrisch) - 20
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195360605
Sonepar Artikelnummer
120501890
Hersteller Artikelnummer
2029566
Hersteller Typ
107CR VM 20
Hersteller Artikel Nr.:
2029566
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 9 mm
Gewindemaß (metrisch):
20
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


