OBO BETTERMANN - Reduzierdichteinsatz zu V-TEC VM M25 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029569
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 13 mm
Gewindemaß (metrisch) - 25
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195360636
Sonepar Artikelnummer
120351555
Hersteller Artikelnummer
2029569
Hersteller Typ
107CR VM 25
Hersteller Artikel Nr.:
2029569
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 13 mm
Gewindemaß (metrisch):
25
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


