OBO BETTERMANN - Reduzierdichteinsatz zu V-TEC VM M32 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029572
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11 .. 16 mm
Gewindemaß (metrisch) - 32
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195360643
Sonepar Artikelnummer
120351556
Hersteller Artikelnummer
2029572
Hersteller Typ
107CR VM 32
Hersteller Artikel Nr.:
2029572
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 .. 16 mm
Gewindemaß (metrisch):
32
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.006 kg


