OBO BETTERMANN - Reduzierdichteinsatz zu V-TEC VM M40 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029575
Geeignet für Kabeldurchmesser - 12 .. 23 mm
Gewindemaß (metrisch) - 40
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195360650
Sonepar Artikelnummer
120501891
Hersteller Artikelnummer
2029575
Hersteller Typ
107CR VM 40
Hersteller Artikel Nr.:
2029575
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12 .. 23 mm
Gewindemaß (metrisch):
40
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.011 kg


