OBO BETTERMANN - Reduzierdichteinsatz zu V-TEC VM M50 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029578
Geeignet für Kabeldurchmesser - 18 .. 29 mm
Gewindemaß (metrisch) - 50
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195360667
Sonepar Artikelnummer
120501892
Hersteller Artikelnummer
2029578
Hersteller Typ
107CR VM 50
Hersteller Artikel Nr.:
2029578
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18 .. 29 mm
Gewindemaß (metrisch):
50
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.021 kg


