OBO BETTERMANN - Reduzierdichteinsatz zu V-TEC VM M63 Kautschuk-Mischung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2029581
Geeignet für Kabeldurchmesser - 29 .. 40 mm
Gewindemaß (metrisch) - 63
Werkstoff - Gummi
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195360698
Sonepar Artikelnummer
120501893
Hersteller Artikelnummer
2029581
Hersteller Typ
107CR VM 63
Hersteller Artikel Nr.:
2029581
Geeignet für Kabeldurchmesser:
29 .. 40 mm
Gewindemaß (metrisch):
63
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.036 kg


