OBO BETTERMANN - Reduzierhülse für FangFix System 16mm Polyamid schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5408101
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195674924
Sonepar Artikelnummer
120502382
Hersteller Artikelnummer
5408101
Hersteller Typ
101 RH-16
Hersteller Artikel Nr.:
5408101
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg
Reduziert die Bohrung des FangFix-Steines von Ø 20 mm auf Ø 16 mm. Geeignet zur Installation von GFK-Isolationsstangen Ø 16 mm.


