OBO BETTERMANN - Reduzierung mit Brandschutzgewebe 160x200x120 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218102
Außenhöhe - 120 mm
Außenbreite - 200 mm
Farbe - grau
Innenhöhe - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197365387
Sonepar Artikelnummer
121080057
Hersteller Artikelnummer
7218102
Hersteller Typ
PLM RP 1220 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7218102
Außenhöhe:
120 mm
Außenbreite:
200 mm
Farbe:
grau
Innenhöhe:
80 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.630 kg


