Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

OBO BETTERMANN - Reduzierung mit Brandschutzgewebe 160x200x120 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

OBO BETTERMANN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7218104

  • Außenhöhe - 120 mm

  • Außenbreite - 200 mm

  • Farbe - weiß

  • Innenhöhe - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012197365424

Sonepar Artikelnummer

121080022

Hersteller Artikelnummer

7218104

Hersteller Typ

PLM RP 1220 RW

Hersteller Artikel Nr.:

7218104

Außenhöhe:

120 mm

Außenbreite:

200 mm

Farbe:

weiß

Innenhöhe:

80 mm

Anzahl der flammbeständigen Seiten:

4

Ummantelung:

Stahl

Oberflächenschutz:

beschichtet

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.930 kg

Reduzierstück mit intumeszierendem Brandschutzgewebe zur symmetrischen Reduzierung bei gerader Kanalstrecke von PLM D 1220 auf PLM D 0810. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung. Deckelüberstand ermöglicht versetzte Deckelmontage für durchgängigen Potentialausgleich der gesamten Kanalstrecke. Kein elektrischer Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12!