OBO BETTERMANN - Reduzierung mit Brandschutzgewebe 360x100x80 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218098
Außenhöhe - 80 mm
Farbe - grau
Innenhöhe - 40 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197365363
Sonepar Artikelnummer
121080170
Hersteller Artikelnummer
7218098
Hersteller Typ
PLM RP 0810 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7218098
Außenhöhe:
80 mm
Farbe:
grau
Innenhöhe:
40 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.702 kg


