OBO BETTERMANN - Reduzierung mit Brandschutzgewebe 360x100x80 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7218100
Außenhöhe - 80 mm
Farbe - weiß
Innenhöhe - 40 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012197365400
Sonepar Artikelnummer
121080100
Hersteller Artikelnummer
7218100
Hersteller Typ
PLM RP 0810 RW
Hersteller Artikel Nr.:
7218100
Außenhöhe:
80 mm
Farbe:
weiß
Innenhöhe:
40 mm
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.704 kg


