OBO BETTERMANN - Reduzierwinkel/Endabschluss f.Kabelrinne 35x100 Stahl bvz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7108109
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 35 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196241453
Sonepar Artikelnummer
120020453
Hersteller Artikelnummer
7108109
Hersteller Typ
RWEB 310 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7108109
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
35 mm
Geeignet für Kabelrinnenbreite:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.074 kg


