OBO BETTERMANN - Reduzierwinkel/ Endabschluss für begehbare Kabelrinne 100mm 100x400 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7111808
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196341832
Sonepar Artikelnummer
120363137
Hersteller Artikelnummer
7111808
Hersteller Typ
RWEB 1040 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7111808
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.391 kg


