OBO BETTERMANN - Reduzierwinkel/ Endabschluss für begehbare Kabelrinne 100mm 100x500 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7111810
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196341849
Sonepar Artikelnummer
120363138
Hersteller Artikelnummer
7111810
Hersteller Typ
RWEB 1050 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7111810
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.476 kg


