OBO BETTERMANN - Reduzierwinkel/ Endabschluss für begehbare Kabelrinne 100mm 100x600 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7111812
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 100 mm
Breite (kleines Maß) - 600 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196341856
Sonepar Artikelnummer
120363139
Hersteller Artikelnummer
7111812
Hersteller Typ
RWEB 1060 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7111812
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
100 mm
Breite (kleines Maß):
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.561 kg


