OBO BETTERMANN - Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 110x300 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7111304
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196243013
Sonepar Artikelnummer
120020353
Hersteller Artikelnummer
7111304
Hersteller Typ
RWEB 130 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7111304
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.407 kg


