OBO BETTERMANN - Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 110x500 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7107552
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196241279
Sonepar Artikelnummer
120048238
Hersteller Artikelnummer
7107552
Hersteller Typ
RWEB 150 DD
Hersteller Artikel Nr.:
7107552
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.647 kg


