OBO BETTERMANN - Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 110x600 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7107562
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 110 mm
Breite (kleines Maß) - 600 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195995524
Sonepar Artikelnummer
120504406
Hersteller Artikelnummer
7107562
Hersteller Typ
RWEB 160 DD
Hersteller Artikel Nr.:
7107562
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
110 mm
Breite (kleines Maß):
600 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.710 kg


