OBO BETTERMANN - Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 60x150 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7109156
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196241699
Sonepar Artikelnummer
120020457
Hersteller Artikelnummer
7109156
Hersteller Typ
RWEB 615 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7109156
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.176 kg


