OBO BETTERMANN - Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 60x300 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7109857
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196242177
Sonepar Artikelnummer
120020466
Hersteller Artikelnummer
7109857
Hersteller Typ
RWEB 630 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
7109857
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.312 kg


