OBO BETTERMANN - Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 60x300 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7109296
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012196241811
Sonepar Artikelnummer
120020459
Hersteller Artikelnummer
7109296
Hersteller Typ
RWEB 630 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7109296
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.307 kg


