OBO BETTERMANN - Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 60x400 Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7109873
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196242238
Sonepar Artikelnummer
120020467
Hersteller Artikelnummer
7109873
Hersteller Typ
RWEB 640 VA4301
Hersteller Artikel Nr.:
7109873
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.400 kg


