OBO BETTERMANN - Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 60x400 Stahl bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7106122
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 60 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196024612
Sonepar Artikelnummer
120504403
Hersteller Artikelnummer
7106122
Hersteller Typ
RWEB 640 DD
Hersteller Artikel Nr.:
7106122
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
60 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Aluminium
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.396 kg


