OBO BETTERMANN - Reduzierwinkel/ Endabschluss für Kabelrinne 85x200 Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7110200
Geeignet für Kabelrinnenhöhe - 85 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Geeignet für Funktionserhalt - Nein
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196242474
Sonepar Artikelnummer
120020362
Hersteller Artikelnummer
7110200
Hersteller Typ
RWEB 820 FS
Hersteller Artikel Nr.:
7110200
Geeignet für Kabelrinnenhöhe:
85 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
0.230 kg


