OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle 100mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5350700
Klemm-/Spannbereich - 100 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195426370
Sonepar Artikelnummer
120029139
Hersteller Artikelnummer
5350700
Hersteller Typ
301 CU-100
Hersteller Artikel Nr.:
5350700
Klemm-/Spannbereich:
100 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.262 kg


