OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle 110mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5350115
Klemm-/Spannbereich - 110 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Anschlussloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195425779
Sonepar Artikelnummer
120019206
Hersteller Artikelnummer
5350115
Hersteller Typ
301 DIN-110
Hersteller Artikel Nr.:
5350115
Klemm-/Spannbereich:
110 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.249 kg


