OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle 80mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5350689
Klemm-/Spannbereich - 80 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195426257
Sonepar Artikelnummer
120029138
Hersteller Artikelnummer
5350689
Hersteller Typ
301 CU-80
Hersteller Artikel Nr.:
5350689
Klemm-/Spannbereich:
80 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.225 kg


