OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle 80mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5350085
Klemm-/Spannbereich - 80 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Anschlussloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195425595
Sonepar Artikelnummer
120029135
Hersteller Artikelnummer
5350085
Hersteller Typ
301 DIN-80
Hersteller Artikel Nr.:
5350085
Klemm-/Spannbereich:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.196 kg


