OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle 90mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5350093
Klemm-/Spannbereich - 90 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Anschlussloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195425656
Sonepar Artikelnummer
120502367
Hersteller Artikelnummer
5350093
Hersteller Typ
301 DIN-90
Hersteller Artikel Nr.:
5350093
Klemm-/Spannbereich:
90 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.219 kg


