OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle mit Sicke 100mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5351359
Klemm-/Spannbereich - 100 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4012195890652
Sonepar Artikelnummer
120032202
Hersteller Artikelnummer
5351359
Hersteller Typ
301 S-AL-100
Hersteller Artikel Nr.:
5351359
Klemm-/Spannbereich:
100 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
6 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.041 kg


