OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle mit Sicke 100mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5351057
Klemm-/Spannbereich - 100 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Anschlussloch - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195426974
Sonepar Artikelnummer
120019204
Hersteller Artikelnummer
5351057
Hersteller Typ
301 S-100
Hersteller Artikel Nr.:
5351057
Klemm-/Spannbereich:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anschlussloch:
6 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.052 kg


