OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle mit Sicke 120mm Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5351375
Klemm-/Spannbereich - 120 mm
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195890713
Sonepar Artikelnummer
120502368
Hersteller Artikelnummer
5351375
Hersteller Typ
301 S-AL-120
Hersteller Artikel Nr.:
5351375
Klemm-/Spannbereich:
120 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
6 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.046 kg


