OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle mit Sicke 120mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5351286
Klemm-/Spannbereich - 120 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195427155
Sonepar Artikelnummer
120019201
Hersteller Artikelnummer
5351286
Hersteller Typ
301 S-VA-120
Hersteller Artikel Nr.:
5351286
Klemm-/Spannbereich:
120 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
6 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.060 kg


