OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle mit Sicke 120mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5351472
Klemm-/Spannbereich - 120 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195427278
Sonepar Artikelnummer
120019203
Hersteller Artikelnummer
5351472
Hersteller Typ
301 S-CU-120
Hersteller Artikel Nr.:
5351472
Klemm-/Spannbereich:
120 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
6 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.067 kg


