OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle mit Sicke 120mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5351073
Klemm-/Spannbereich - 120 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Anschlussloch - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195427032
Sonepar Artikelnummer
120019205
Hersteller Artikelnummer
5351073
Hersteller Typ
301 S-120
Hersteller Artikel Nr.:
5351073
Klemm-/Spannbereich:
120 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anschlussloch:
6 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.060 kg


