OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle verstellbar 420mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5350905
Klemm-/Spannbereich - 60 .. 130 mm
Werkstoff - Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195426912
Sonepar Artikelnummer
120019210
Hersteller Artikelnummer
5350905
Hersteller Typ
301 V-VA
Hersteller Artikel Nr.:
5350905
Klemm-/Spannbereich:
60 .. 130 mm
Werkstoff:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.118 kg


