OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle verstellbar 420mm Kupfer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5350883
Klemm-/Spannbereich - 60 .. 130 mm
Werkstoff - Kupfer
Oberflächenschutz - unbehandelt
Anschlussloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195426851
Sonepar Artikelnummer
120019209
Hersteller Artikelnummer
5350883
Hersteller Typ
301 V-CU
Hersteller Artikel Nr.:
5350883
Klemm-/Spannbereich:
60 .. 130 mm
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.135 kg


