OBO BETTERMANN - Regenrohrschelle verstellbar 420mm Stahl bandverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5350867
Klemm-/Spannbereich - 60 .. 130 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Anschlussloch - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012195426790
Sonepar Artikelnummer
120019208
Hersteller Artikelnummer
5350867
Hersteller Typ
301 V
Hersteller Artikel Nr.:
5350867
Klemm-/Spannbereich:
60 .. 130 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Anschlussloch:
11 mm
Zweimetallverbinder:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.119 kg


