OBO BETTERMANN - REHAU - Außeneck AXIS 40x60 9010 100x60x100 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6130317
Höhe - 60 mm
Breite - 100 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 70 .. 110 °
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196728282
Sonepar Artikelnummer
120660430
Hersteller Artikelnummer
6130317
Hersteller Typ
LE AE4060V RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6130317
Höhe:
60 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
70 .. 110 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.048 kg


