OBO BETTERMANN - REHAU - Außeneck AXIS 60x110 9010 100x110x100 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6130367
Höhe - 100 mm
Breite - 110 mm
Ausführung - Haubenformteil
Winkel - 70 °
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196717354
Sonepar Artikelnummer
120660585
Hersteller Artikelnummer
6130367
Hersteller Typ
LE AE60110V RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6130367
Höhe:
100 mm
Breite:
110 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
70 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.109 kg


