OBO BETTERMANN - REHAU - Außeneck RAUDUO 40x105 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132165
Höhe - 75 mm
Tiefe - 40 mm
Dichtlippe Oberteil - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196723409
Sonepar Artikelnummer
120660541
Hersteller Artikelnummer
6132165
Hersteller Typ
RD AE40105 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132165
Höhe:
75 mm
Tiefe:
40 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Dekor:
ohne
Mit Teppichleiste:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.043 kg


