OBO BETTERMANN - REHAU - Außeneck SIGNA BASE 70x110 9010 119x137x120 Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol reinweiß RAL 9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6132741
Breite - 137 mm
Tiefe - 120 mm
Anzahl der Oberteile - 0
Ausführung - Haubenformteil
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012196717910
Sonepar Artikelnummer
120660809
Hersteller Artikelnummer
6132741
Hersteller Typ
BRK AE70110 RWS
Hersteller Artikel Nr.:
6132741
Breite:
137 mm
Tiefe:
120 mm
Anzahl der Oberteile:
0
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
85 .. 93 °
Farbe:
weiß
Oberteilbreite 1:
0 mm
Oberteilbreite 2:
0 mm
Oberteilbreite 3:
0 mm
Symmetrisch:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polycarbonat (PC)/ABS
Halogenfrei:
Ja
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Schlagfestigkeit:
IK07
Einsatztemperatur:
-5 .. 60 °C
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.162 kg


